| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976446955 Herst.-Nr.: KBS16 EAN/GTIN: 4047643184007 |
| |
|
| | |
| INA KBS16 P Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 26 mm Breite 36 mm Innen 16 mm Außen 26 mm Breite 36 mm Gewicht 0,046 kg EAN 4047643184007 Dichtung einseitig schleifende Dichtung Temperaturbereich -30 bis +80 °C Ausführung geschlossene Ausführung Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich Baureihe Massiv-Reihe Material Standard-Wälzlagerstahl
Linear-Kugellager KBS16 P 16mm AD 26mm B.36mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KBS16 | Werksnummer: | 10099787 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,046000 | Gewicht brutto Kg: | 0,046000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Linear-Kugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,72* | € 27,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,22* | € 28,75* | | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 21,62* | € 29,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,64* | € 30,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,20* | € 31,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|