Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkraft 1084182 WIG-Inverter HIGH-TIG PLUS 182 DC Schweissgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkraft 1084182 WIG-Inverter HIGH-TIG PLUS 182 DC Schweissgerät
Schweißkraft 1084182 WIG-Inverter HIGH-TIG PLUS 182 DC Schweissgerät
Schweißkraft 1084182 WIG-Inverter HIGH-TIG PLUS 182 DC Schweissgerät
Artikel-Nr.:
     1955B-39976397989
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1084182
EAN/GTIN:
     4036351292586
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Schweißkraft 1084182 WIG-Inverter
  • Hochleistungs-Primärinverter-Technologie
  • Modernste Technik garantiert perfektes Heften und Schweißen
  • Drei Jahre Schweißkraft-Garantie
  • Arbeitet mit PFC: dadurch ist ein Einsatz an allen Generatoren-Typen möglich sowie weltweiter Einsatz durch Multi-Voltage
  • Einfachste Bedienung durch das einzigartige grafische, dynamische und hochauflösende Display
  • Gebaut für die Praxis: Gerät übersteht Stürze aus bis 90 cm Höhe unbeschadet
  • Staubgeschützte Elektronik: Kühlluftführung in speziellem Kanal für optimale Kühlung und Schutz der Elektronik vor Verschmutzung
  • Mit einem Gewicht von 7,1 bis 7,9 kg das leichteste WIG-Schweißgerät seiner Leistungsklasse
  • Serienmäßig hoher Funktionsumfang
  • Bis zu 230 Ampere aus 230 Volt
Alle 230 A Geräte …
  • vorbereitet für den schnellen Anschluss des Wasserkühlgerätes
  • arbeiten sicher von 100 bis 250 V Netzspannung
Zusätzliche Funktionen HIGHT-TIG PLUS Hyperpuls mit 17500 Hz
  • DUAL.WAVE Technologie
  • Punktfunktion ab 0,01 Sekunden
  • Zündenergie einstellbar
  • Endstrom einstellbar
  • Startstrom einstellbar
  • AC- Frequenz einstellbar
  • AC- Wellenform Dreieck und Rechteck wählbar
  • Anzeige Schweißspannung
  • Programme speicherbar
  • Qualität - Made in Germany

    Weitere Informationen:
    HerstellerNr:
    1084182
    Werksnummer:
    1084182
    Länge netto mm:
    480,00
    Breite netto mm:
    160,00
    Höhe netto mm:
    230,00
    Gewicht netto Kg:
    7,100000
    Gewicht brutto Kg:
    7,100000
    Ursprungsland:
    DE
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Farbe:
    weiss
    Produktart:
    Schweissgerät
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1955
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.431,22*
    € 1.514,06*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.510,25*
    € 1.584,65*
    Preise: Lager 1955
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.514,06*
    € 1.801,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.490,17*
    € 1.773,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.451,71*
    € 1.727,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.438,66*
    € 1.712,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.431,22*
    € 1.703,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1955
    Versand: Lager 1955
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,99*
    ab € 350,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.