| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976396142 Herst.-Nr.: 6000648439 EAN/GTIN: 4011097748818 |
| |
|
| | |
| HG Rosette d= 15cm f FMS Ecostat S Thermostat chrom • Größe: Ø 150 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Fertigmontageset Ecostat S Thermostat · Farbe: chrom · Innendurchmesser Rosette: 150mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 11945039801 | HerstellerNr: | 6000648439 | Werksnummer: | 6000648439 | Länge netto mm: | 185,00 | Breite netto mm: | 163,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,155000 | Gewicht brutto Kg: | 0,155000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rosette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,50* | € 60,57* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,70* | € 69,07* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 54,02* | € 70,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,24* | € 70,22* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 57,69* | € 74,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|