|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976369526 Herst.-Nr.: 97730 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kimberly-Clark 97730 Gr. XL KIMTECH* Science Laborkittel A7P+ weiß Elastische Manschetten, Daumenschlaufen und extralange Ärmel, sehr stabile, dreifache Überwendlingsnähte, einzeln verpackt im Doppelbeutel, silokonfrei.Norm:EN 13034:2005+A1:2009:Typ PB(6), EN 14126:2003:Typ PB(6)-BSchutzklasse:Kat. IIIObermaterial:PolypropylenFarbe:WeißAnwendung:Unsterile pharmazeutische Fertigung, Forschung, Forensik, Chemie, Biochemie Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 97730 | Werksnummer: | 7499402104 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | XL | Produktart: | KIMTECH* Science Laborkittel A7P+ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 15 |  | € 12,95* | ab € 4,50* | € 5,98* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,18* | € 12,37* |  |  |  | Lager 1955 | |  | | 15 |  | € 5,99* | ab € 9,57* | € 12,38* |  |  |  |  | | 29 Tage |  | | 15 |  | € 6,95* | ab € 10,33* | € 13,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 185,70* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|