Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976364046 Herst.-Nr.: 51003005 EAN/GTIN: 4024596076412 |
| |
|
| | |
| Weicon 51003005 WEICON Abisolierzange No.5 Classic, blau automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter (0,2 – 6,0 mm²) integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø genaues Arbeiten durch optisches Längenmaß (5 -12 mm) automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter (0,2 – 6,0 mm²) • sehr leichtgängig und einfach zu bedienen • integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø • genaues Arbeiten durch optisches Längenmaß (5 – 12 mm) • geringes Gewicht sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten • auswechselbare Klingen • 100 % Made in Germany • aus glasfaserverstärktem Polyamid - robust, ergonomisch geformt, liegt gut in der Hand • hochwertiger Messerstahl aus Solingen und somit langlebige Klingen • automatische Abisolierzange für das Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 bis 6,0 mm². Die Zange verfügt über ein Abtastsystem, das sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt einstellt und somit ein schnelles und präzises Abisolieren ermöglicht. Dadurch wird eine Beschädigung der inneren Leiter verhindert. Das Werkzeug zeichnet sich besonders durch die einfache Bedienbarkeit und den leichtgängigen Mechanismus aus. Durch ein optisches Längenmaß (5 bis 12 mm) lassen sich Leitungen auf millimetergenau absetzen. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert. Dieser schneidet Kabel bis zu einem Durchmesser von 2 mm. Das geringe Gewicht des Werkzeugs sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 51003005 | Werksnummer: | 10056659 | Gewicht netto Kg: | 0,106000 | Gewicht brutto Kg: | 0,134000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,16* | € 19,55* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 16,07* | € 20,73* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 13,85* | € 20,79* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,52* | € 20,96* | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 18,43* | € 24,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|