Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976364045 Herst.-Nr.: 51002002 EAN/GTIN: 4024596078461 |
| |
|
| | |
| Weicon 51002002 WEICON LWL Präzisions- Abisolierer, blau/grau - Klinge Ø 0,16 mm, Bohrung für Kabelzuführung Ø 0,35 mm - präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag von 5 - 45 mm - professionelle Abisoliertechnik; für Rechts- und Linkshänder geeignet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 51002002 | Werksnummer: | 10057551 | Gewicht netto Kg: | 0,045000 | Gewicht brutto Kg: | 0,063000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Abisolierer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 30,69* | € 35,86* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 29,60* | € 36,00* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,22* | € 39,83* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,02* | € 39,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,09* | € 42,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|