| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976351644 Herst.-Nr.: 6001004910 EAN/GTIN: 4014884931776 |
| |
|
| | |
| Hewi Befestigungsmaterial 801/805 Klappsitz Leichtbauwd. m Hinterfütterung 4x Edelstahlschrauben Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037520403 | HerstellerNr: | 6001004910 | Werksnummer: | 6001004910 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 32,00 | Gewicht netto Kg: | 0,165000 | Gewicht brutto Kg: | 0,165000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hewi Befestigungsmaterial 801/805 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,69* | € 34,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,72* | € 35,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,11* | € 35,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,50* | € 36,39* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,61* | € 56,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|