| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976351647 Herst.-Nr.: 6001004913 EAN/GTIN: 4014884988732 |
| |
|
| | |
| Hewi Befestigungsmaterial 801/805 Klappsitz für Hohlblockstein 4x Edelstahlschrauben · 4x Ankerhülsen · 4x Siebhülsen Ø 18 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037533204 | HerstellerNr: | 6001004913 | Werksnummer: | 6001004913 | Länge netto mm: | 123,00 | Breite netto mm: | 33,00 | Höhe netto mm: | 123,00 | Gewicht netto Kg: | 0,268000 | Gewicht brutto Kg: | 0,268000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hewi Befestigungsmaterial 801/805 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,15* | € 41,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,36* | € 44,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,91* | € 45,65* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 36,02* | € 46,77* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,69* | € 65,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|