| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976351569 Herst.-Nr.: 6001004835 EAN/GTIN: 4014885390749 |
| |
|
| | |
| Hewi Klappsitz R 380 Wdkonsole ES ma geschli SiFl anthraz.gr Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche · Sitzfläche belastbar bis 150 kg · 380 mm breit · 407 mm tief · 110 mm hoch · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid · Wandkonsole aus Metall · Sitzfläche kann hochgeklappt werden · Sitztief Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037543830 | HerstellerNr: | 6001004835 | Werksnummer: | 6001004835 | Länge netto mm: | 115,00 | Breite netto mm: | 670,00 | Höhe netto mm: | 520,00 | Gewicht netto Kg: | 6,000000 | Gewicht brutto Kg: | 6,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hewi Klappsitz R 380 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 422,78* | € 491,43* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 426,25* | € 491,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 450,81* | € 519,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|