Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.91.020 74 Hewi Symbol Frau SERIE 801 selbstklebend, Polyamid apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.91.020 74 Hewi Symbol Frau SERIE 801 selbstklebend, Polyamid apfelgrün
HEWI 801.91.020 74 Hewi Symbol Frau SERIE 801 selbstklebend, Polyamid apfelgrün
HEWI 801.91.020 74 Hewi Symbol Frau SERIE 801 selbstklebend, Polyamid apfelgrün
Artikel-Nr.:
     1955B-39976351321
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001004575
EAN/GTIN:
     4014884959688
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Hewi Symbol Frau SERIE 801 selbstklebend, Polyamid apfelgrün 87 mm breit · 150 mm hoch · 3 mm stark Weitere technische Eigenschaften: · Selbstklebend: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
1303790230274
HerstellerNr:
6001004575
Werksnummer:
6001004575
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,091000
Gewicht brutto Kg:
0,091000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
apfelgrün
Produktart:
Hewi Symbol Frau SERIE 801
Ausfuehrung:
apfelgrün
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,72*
€ 16,68*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 12,02*
€ 17,02*
€ 5,95*
ab € 12,39*
€ 17,53*
3 Tage
608
€ 6,99*
ab € 12,42*
€ 17,53*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,83*
€ 37,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001004559
ab € 11,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001004568
ab € 11,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001004571
ab € 11,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001004573
ab € 11,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001004574
ab € 11,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001004576
ab € 11,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001004577
ab € 11,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001004582
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.