| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976351287 Herst.-Nr.: 6001004532 EAN/GTIN: 4014884771983 |
| |
|
| | |
| Hewi Garderobendoppelhaken SERIE 801 mit Symbolträger felsgrau mit Symbolträger für HEWI Piktogramm 33.1771... · Haken nach hinten zeigend · zur Wandmontage · aus Polyamid · Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Haken: 2 · Ausfü Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037904195 | HerstellerNr: | 6001004532 | Werksnummer: | 6001004532 | Länge netto mm: | 71,00 | Breite netto mm: | 121,00 | Höhe netto mm: | 183,00 | Gewicht netto Kg: | 0,175000 | Gewicht brutto Kg: | 0,175000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | felsgrau | Produktart: | Hewi Garderobendoppelhaken SERIE 801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,49* | € 33,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,99* | € 36,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 28,40* | € 37,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,56* | € 38,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,91* | € 57,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|