| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976350917 Herst.-Nr.: 6001004144 EAN/GTIN: 4014884675700 |
| |
|
| | |
| Hewi Hocker SERIE 801 345x505x336mm lichtgrau Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · Sitzelemente 55 mm breit · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 345mm · Farbe Sitz: grau · Qualitätsklasse M Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037902497 | HerstellerNr: | 6001004144 | Werksnummer: | 6001004144 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 330,00 | Höhe netto mm: | 350,00 | Gewicht netto Kg: | 8,720000 | Gewicht brutto Kg: | 8,720000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hewi Hocker SERIE 801 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 382,00* | € 453,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 419,43* | € 496,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 428,75* | € 504,57* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 431,72* | € 514,44* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 442,93* | € 524,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|