| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976350915 Herst.-Nr.: 6001004142 EAN/GTIN: 4014884675687 |
| |
|
| | |
| Hewi Hocker SERIE 801 345x505x336mm anthrazitgrau Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · Sitzelemente 55 mm breit · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 345mm · Farbe Sitz: grau · Qualitätsklasse M Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037902492 | HerstellerNr: | 6001004142 | Werksnummer: | 6001004142 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 330,00 | Höhe netto mm: | 350,00 | Gewicht netto Kg: | 8,720000 | Gewicht brutto Kg: | 8,720000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazit | Produktart: | Hewi Hocker SERIE 801 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 382,35* | € 454,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 417,93* | € 497,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 426,89* | € 506,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 431,36* | € 515,93* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 444,93* | € 526,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|