Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.36.130 55 Hewi Haltegriff SERIE 801 88mm tief d= 33mm Achsmaß 600mm aq


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.36.130 55 Hewi Haltegriff SERIE 801 88mm tief d= 33mm Achsmaß 600mm aq
HEWI 801.36.130 55 Hewi Haltegriff SERIE 801 88mm tief d= 33mm Achsmaß 600mm aq
HEWI 801.36.130 55 Hewi Haltegriff SERIE 801 88mm tief d= 33mm Achsmaß 600mm aq
Artikel-Nr.:
     1955B-39976349309
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001002536
EAN/GTIN:
     4014885397137
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Hewi Haltegriff SERIE 801 88mm tief d= 33mm Achsmaß 600mm aquablau an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid Weiter
Weitere Informationen:
eClassID:
1303790040155
HerstellerNr:
6001002536
Werksnummer:
6001002536
Länge netto mm:
683,00
Breite netto mm:
139,00
Höhe netto mm:
83,00
Gewicht netto Kg:
1,870000
Gewicht brutto Kg:
1,870000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
aquablau
Produktart:
Hewi Haltegriff SERIE 801
Ausfuehrung:
aquablau
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, bad haltegriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,11*
€ 145,25*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 125,86*
€ 149,62*
€ 5,95*
ab € 129,65*
€ 153,42*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 138,24*
€ 167,88*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,61*
€ 194,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.126 99
ab € 82,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.120 33
ab € 104,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.126 33
ab € 89,15*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.120 18
ab € 114,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.126 18
ab € 89,16*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.136 55
ab € 95,40*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.130 95
ab € 112,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.136 95
ab € 95,45*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.130 99
ab € 104,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.