Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.36.126 86 Hewi Haltegriff SERIE 801 90mm tief, d= 33mm Achsmaß 500mm s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.36.126 86 Hewi Haltegriff SERIE 801 90mm tief, d= 33mm Achsmaß 500mm s
HEWI 801.36.126 86 Hewi Haltegriff SERIE 801 90mm tief, d= 33mm Achsmaß 500mm s
HEWI 801.36.126 86 Hewi Haltegriff SERIE 801 90mm tief, d= 33mm Achsmaß 500mm s
Artikel-Nr.:
     1955B-39976349297
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001002524
EAN/GTIN:
     4014885408864
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Hewi Haltegriff SERIE 801 90mm tief, d= 33mm Achsmaß 500mm sand an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange · mit Aluminiumkern · stahlverstärkten Endbögen und Kunststoff-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften
Weitere Informationen:
eClassID:
1303791430286
HerstellerNr:
6001002524
Werksnummer:
6001002524
Länge netto mm:
683,00
Breite netto mm:
139,00
Höhe netto mm:
83,00
Gewicht netto Kg:
1,520000
Gewicht brutto Kg:
1,520000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
sand
Produktart:
Hewi Haltegriff SERIE 801
Ausfuehrung:
sand
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,27*
€ 108,25*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 91,91*
€ 111,00*
€ 5,95*
ab € 94,37*
€ 113,79*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,24*
€ 126,60*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 126,97*
€ 150,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.120 86
ab € 114,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.120 84
ab € 114,77*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.126 84
ab € 89,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.130 36
ab € 122,62*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.136 36
ab € 95,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.