| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976349244 Herst.-Nr.: 6001002471 EAN/GTIN: 4014884663998 |
| |
|
| | |
| Hewi Haltegriff SERIE 801 88mm ti. d= 33mm Achsmaß 400mm stahlblau an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid Weiter Weitere Informationen: | | eClassID: | 1303790040550 | HerstellerNr: | 6001002471 | Werksnummer: | 6001002471 | Länge netto mm: | 683,00 | Breite netto mm: | 139,00 | Höhe netto mm: | 83,00 | Gewicht netto Kg: | 1,422000 | Gewicht brutto Kg: | 1,422000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | stahlblau | Produktart: | Hewi Haltegriff SERIE 801 | Ausfuehrung: | stahlblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 97,00* | € 116,85* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 104,00* | € 123,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,67* | € 127,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 113,24* | € 134,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 121,29* | € 145,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|