| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976348899 Herst.-Nr.: 6001002126 EAN/GTIN: 4014885630852 |
| |
|
| | |
| Hewi Dusch- und Wannenhandlauf m Brausehalterst. L= 2000mm reinweiß bestehend aus: Dusch- · Wannenhandlauf mit Brausehalterstange 801.35.210 aus Polyamid und 1-Strahl Handbrause 950.33.E031 mit Brauseschlauch 950.33.E0... Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Befestigungspunkte: Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 6001002126 | Werksnummer: | 6001002126 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 1183,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 6,182000 | Gewicht brutto Kg: | 6,182000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | reinweiß | Produktart: | Hewi Dusch- und Wannenhandlauf | Ausfuehrung: | reinweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 508,98* | € 610,78* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 520,38* | € 628,76* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 539,21* | € 645,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|