| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976348833 Herst.-Nr.: 6001002060 EAN/GTIN: 4014884662793 |
| |
|
| | |
| Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 762x474mm reinweiß mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi · links- und rechtsseitig montierbar · 88 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 6001002060 | Werksnummer: | 6001002060 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 683,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 2,834000 | Gewicht brutto Kg: | 2,834000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | reinweiß | Produktart: | Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 217,00* | € 255,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 238,87* | € 278,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 244,13* | € 283,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 252,83* | € 293,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 250,85* | € 295,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|