Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.21.300 95 Hewi WC-Papierhalter SERIE 801 zylindrisch, mit Rosette fels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.21.300 95 Hewi WC-Papierhalter SERIE 801 zylindrisch, mit Rosette fels
HEWI 801.21.300 95 Hewi WC-Papierhalter SERIE 801 zylindrisch, mit Rosette fels
HEWI 801.21.300 95 Hewi WC-Papierhalter SERIE 801 zylindrisch, mit Rosette fels
Artikel-Nr.:
     1955B-39976348135
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001001361
EAN/GTIN:
     4014884789094
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Hewi WC-Papierhalter SERIE 801 zylindrisch, mit Rosette felsgrau mit Abrollbremse · für handelsübliche WC-Papierrollen · verdeckte Befestigung an der Wand · 121 mm lang · Aufsteckzylinder Ø 34 mm · Rosette Ø 70 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Doppelter WC-Rollenhalter: Nein · Einbau: Nein · Geschl
Weitere Informationen:
eClassID:
13037907095
HerstellerNr:
6001001361
Werksnummer:
6001001361
Länge netto mm:
76,50
Breite netto mm:
76,50
Höhe netto mm:
128,00
Gewicht netto Kg:
0,153000
Gewicht brutto Kg:
0,153000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
felsgrau
Produktart:
Hewi WC-Papierhalter SERIE 801
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,20*
€ 41,93*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,33*
€ 45,59*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 34,97*
€ 46,27*
€ 5,95*
ab € 36,21*
€ 48,11*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,94*
€ 66,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000502
ab € 21,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000510
ab € 20,99*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000511
ab € 20,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000516
ab € 18,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001352
ab € 34,22*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001354
ab € 34,20*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001356
ab € 34,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001360
ab € 31,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.