Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.20.020 72 Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose maigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.20.020 72 Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose maigrün
HEWI 801.20.020 72 Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose maigrün
HEWI 801.20.020 72 Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose maigrün
HEWI 801.20.020 72 Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose maigrün
HEWI 801.20.020 72 Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose maigrün
Artikel-Nr.:
     1955B-39976348033
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001001259
EAN/GTIN:
     4014885403517
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose maigrün Bürstengriff mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid · einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss · 425 mm lang · Bürstengriff aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Bürstendurchmesser: 81mm · Farbe der Bürste
Weitere Informationen:
eClassID:
13037910272
HerstellerNr:
6001001259
Werksnummer:
6001001259
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
552,50
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,247000
Gewicht brutto Kg:
0,247000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
maigrün
Produktart:
Hewi WC-Bürste SERIE 801
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 15,80*
€ 22,49*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,91*
€ 43,15*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 37,64*
€ 51,40*
6 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 54,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.