Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.20.020 18 Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.20.020 18 Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose senfgelb
HEWI 801.20.020 18 Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose senfgelb
HEWI 801.20.020 18 Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose senfgelb
Artikel-Nr.:
     1955B-39976348027
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001001253
EAN/GTIN:
     4014885403470
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose senfgelb Bürstengriff mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid · einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss · 425 mm lang · Bürstengriff aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Bürstendurchmesser: 81mm · Farbe der Bürste
Weitere Informationen:
eClassID:
13037910218
HerstellerNr:
6001001253
Werksnummer:
6001001253
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
552,50
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,247000
Gewicht brutto Kg:
0,247000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
senfgelb
Produktart:
Hewi WC-Bürste SERIE 801
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,93*
€ 21,11*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 15,40*
€ 21,76*
1
€ 5,95*
ab € 15,80*
€ 22,31*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,94*
€ 42,95*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 37,54*
€ 51,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.010 99
ab € 17,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.020 99
ab € 13,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.010 33
ab € 18,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.020 33
ab € 14,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.010 86
ab € 19,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.020 86
ab € 14,93*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.010 18
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.