Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.20.010 84 Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose umbra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.20.010 84 Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose umbra
HEWI 801.20.010 84 Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose umbra
HEWI 801.20.010 84 Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose umbra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976348019
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001001245
EAN/GTIN:
     4014885394280
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose umbra langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung · Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid · Bürstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss · 543 mm lang · Griff 140 mm lang · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Bü
Weitere Informationen:
eClassID:
13037901984
HerstellerNr:
6001001245
Werksnummer:
6001001245
Länge netto mm:
553,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,288000
Gewicht brutto Kg:
0,288000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
umbra
Produktart:
Hewi WC-Bürste SERIE 801
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,88*
€ 28,06*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 20,56*
€ 28,97*
1
€ 5,95*
ab € 21,17*
€ 29,66*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,78*
€ 49,73*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 43,43*
€ 57,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.010 98
ab € 18,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.020 98
ab € 13,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.010 50
ab € 18,19*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.020 50
ab € 14,93*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.010 90
ab € 18,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.020 90
ab € 14,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.020 84
ab € 14,91*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.100 74
ab € 81,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.100 55
ab € 81,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.