| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976348017 Herst.-Nr.: 6001001243 EAN/GTIN: 4014885394273 |
| |
|
| | |
| Hewi WC-Bürste SERIE 801 lose maigrün langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung · Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid · Bürstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss · 543 mm lang · Griff 140 mm lang · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Bü Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037901972 | HerstellerNr: | 6001001243 | Werksnummer: | 6001001243 | Länge netto mm: | 553,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,288000 | Gewicht brutto Kg: | 0,288000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | maigrün | Produktart: | Hewi WC-Bürste SERIE 801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,12* | € 29,62* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,97* | € 49,79* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 43,48* | € 59,60* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,90* | € 62,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|