Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.04.020 84 Hewi Becher SERIE 801 flachbodig umbra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.04.020 84 Hewi Becher SERIE 801 flachbodig umbra
HEWI 801.04.020 84 Hewi Becher SERIE 801 flachbodig umbra
HEWI 801.04.020 84 Hewi Becher SERIE 801 flachbodig umbra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976348003
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001001229
EAN/GTIN:
     4014885394204
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas
Hewi Becher SERIE 801 flachbodig umbra runder Becher · freistehend und geeignet als Einsatz für den kleinen Halter (801.00100) · 80 mm hoch · Ø 74 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Becher: 1 · Ausführung Abdeckrosette: sonstige
Weitere Informationen:
eClassID:
13037901084
HerstellerNr:
6001001229
Werksnummer:
6001001229
Länge netto mm:
76,50
Breite netto mm:
76,50
Höhe netto mm:
102,00
Gewicht netto Kg:
0,099000
Gewicht brutto Kg:
0,099000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hewi Becher SERIE 801
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,83*
€ 19,16*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 14,28*
€ 19,75*
1
€ 5,95*
ab € 14,68*
€ 20,29*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,20*
€ 41,42*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 36,26*
€ 47,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.04.020 90
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.