Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 477.90.025 55 Hewi Doppelhaken SERIE 477 43,5mm tief, Rosette d= 50mm aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.90.025 55 Hewi Doppelhaken SERIE 477 43,5mm tief, Rosette d= 50mm aqua
HEWI 477.90.025 55 Hewi Doppelhaken SERIE 477 43,5mm tief, Rosette d= 50mm aqua
HEWI 477.90.025 55 Hewi Doppelhaken SERIE 477 43,5mm tief, Rosette d= 50mm aqua
Artikel-Nr.:
     1955B-39976347769
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001000874
EAN/GTIN:
     4014884994993
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Hewi Doppelhaken SERIE 477 43,5mm tief, Rosette d= 50mm aquablau mit Befestigungsrosette · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Haken: 2 · Ausführung Abdeckrosette: rund · Drehbar: Nein · Höhe (1): 50mm · Mit Be
Weitere Informationen:
eClassID:
13037708055
HerstellerNr:
6001000874
Werksnummer:
6001000874
Länge netto mm:
43,50
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
aquablau
Produktart:
Hewi Doppelhaken SERIE 477
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,43*
€ 11,95*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 8,73*
€ 12,38*
1
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 12,67*
8 Tage
727
1
€ 6,99*
ab € 8,96*
€ 12,71*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,70*
€ 33,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 36
ab € 8,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 72
ab € 8,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 86
ab € 8,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 18
ab € 8,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 98
ab € 7,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 84
ab € 8,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.90.020 55
ab € 5,62*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.90.020 36
ab € 5,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.90.020 72
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.