| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347298 Herst.-Nr.: 6001000361 EAN/GTIN: 4014885402947 |
| |
|
| | |
| Hewi Papierhandtuchspender SERIE 477 ca. 450 Tücher koralle rechteckig geformter Behälter mit eingefasster Entnahmeöffnung · dient zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher · anwenderfreundliche Entnahmeöffnung · leicht zu befüllen und abschließbar · zur Wandmontage · 310 mm breit · 459 mm hoch · 160 mm tief · Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037709936 | HerstellerNr: | 6001000361 | Werksnummer: | 6001000361 | Länge netto mm: | 180,00 | Breite netto mm: | 530,00 | Höhe netto mm: | 325,00 | Gewicht netto Kg: | 2,400000 | Gewicht brutto Kg: | 2,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | koralle | Produktart: | Handtuchspender |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,17* | € 187,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 151,42* | € 191,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 156,71* | € 198,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 162,14* | € 207,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|