| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331530 Herst.-Nr.: 1600305 EAN/GTIN: 4036351014379 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1600305 Schweißerbrille - Weicher und stabiler PVC Körper
- auch für Brillenträger geeignet
- DIN-Gläser hochklappbar, darunter farblose Gläser
- für DIN-Gläser 50 mm Durchmesser, farblos, splitterfrei und 5 A DIN
- nach EN 166 3 4 F 0196 CE
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1600305 | Werksnummer: | 1600305 | Gewicht netto Kg: | 1,490000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,11* | € 31,42* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 66,02* | € 83,47* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 66,46* | € 84,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,646* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|