| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976330842 Herst.-Nr.: 1130410 EAN/GTIN: 4036351011859 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1130410 MAG Edelstahl-Schweißdraht - Schweißen von nichtrostenden und säurebeständigen Cr- und Cr-Ni-Mn-Stählen. Bei hohen Anforderungen an Rißsicherheit und Zähigkeit. Kaltverfestigend. Verbindungsschweißen an artverschiedenen Stählen (Schwarz-Weiß-Verbindungen)
- Temperaturen bis 850 °C
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1130410 | Werksnummer: | 1130410 | Gewicht netto Kg: | 15,000000 | Gewicht brutto Kg: | 15,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 271,62* | € 280,82* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 272,26* | € 322,55* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 274,89* | € 326,80* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 355,21* | € 478,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|