| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976330517 Herst.-Nr.: 1074020SET EAN/GTIN: 4036351262664 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1074020SET Tragbarer WIG DC Inverter - Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut
- Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 21 S generell auch für Arbeiten im Freien
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display
- Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen
- Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte
- HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren
- Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht.
- Drei Jahre Schweißkraft-Garantie
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1074020SET | Werksnummer: | 1074020SET | Gewicht netto Kg: | 7,920000 | Gewicht brutto Kg: | 13,820000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweissgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 578,17* | € 660,90* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 575,30* | € 660,92* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 583,45* | € 668,30* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 790,70* | € 874,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 855,08* | € 935,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|