| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4742660 Herst.-Nr.: 1074020SET EAN/GTIN: 4036351262664 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Für Werkstatt und mobilen Einsatz - Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut - Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 23 generell auch für Arbeiten im Freien - WIG DC Funktion ermöglicht einfaches WIG-Schweißen - Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display - Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen - Geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte - WIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung - HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen ohne das Werkstück zu berühren - Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht - 2 Jahre Garantie Technische Daten: Länge ca.: 430 mm Breite/Tiefe ca.: 150 mm Höhe ca.: 280 mm Gewicht ca.: 7,8 kg Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Gesamtleistung: 10,0/8,0 kVA Norm: EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10 Schutzart: IP23 Leerlaufspannung: 89 V Schweißbare Elektroden: 1,6 – 4,0 mm Einstellbereich WIG: 5 – 200 A Einstellbereich Elektrode: 5 – 200 A Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode: 30 % Strom bei ED 100% 40°C WIG: 120 A Strom bei ED 100% 40°C Elektrode: 120 A Leistungsaufnahme WIG: 4,9 kVA Leistungsaufnahme Elektrode: 6,2 kVA Pulsfrequenz: 0,5 – 200 Hz Zündung: Hochfrequenz Brennerkühlung: Luft Leistungsfaktor: cos phi 0,75 Blechdicken: 1,0 – 8,0 mm Lieferumfang: - Gasschlauch 4 m inkl. Schnellverbinder - Brenner TIG 26 4 m - VarioProtect XXL W Schweißhelm - 3 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme - 3 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 7,92 kg | Set bestehend aus: | Artikel-Nr.: 1074020 EASY-TIG 201DC Pulse WIG-Schweißgerät - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 1653995 VarioProtect L-W schwarz - Menge: 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,52* | € 661,79* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 574,21* | € 661,81* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 583,17* | € 669,20* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 790,09* | € 875,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 852,75* | € 936,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|