Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUFEN H8913320200001 Laufen WC-Sitz KARTELL mit Deckel, abnehmbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8913320200001 Laufen WC-Sitz KARTELL mit Deckel, abnehmbar schwarz
LAUFEN H8913320200001 Laufen WC-Sitz KARTELL mit Deckel, abnehmbar schwarz
LAUFEN H8913320200001 Laufen WC-Sitz KARTELL mit Deckel, abnehmbar schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976292209
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     6000648200
EAN/GTIN:
     7612738932367
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Laufen WC-Sitz KARTELL mit Deckel, abnehmbar schwarz WC-Sitz mit Deckel Kartell by Laufen · schwarz glänzend Artikel: WC-Sitz mit DeckelFarbe: 020 schwarz glänzendAusführung:abnehmbarmit MontagematerialGewicht (kg): 2,1 Hersteller: LAUFENSerie: Kartell by LaufenArtikelnummer: H8913320200001
Weitere Informationen:
eClassID:
12151011142
HerstellerNr:
6000648200
Werksnummer:
6000648200
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,385000
Gewicht brutto Kg:
2,385000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
WC-Sitz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,16*
€ 202,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,47*
€ 216,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,89*
€ 217,67*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 175,58*
€ 218,39*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 178,62*
€ 219,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,39*
€ 259,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,53*
€ 251,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laufen
6000648199
ab € 105,82*
Ähnlich
Roca
H8913300200001
ab € 179,08*
Ähnlich
Roca
H8913300000001
ab € 115,62*
Ähnlich
Roca
H8913307570001
ab € 178,99*
Ähnlich
Roca
H8913327590001
ab € 163,94*
Ähnlich
Roca
H8913327570001
ab € 178,71*
Ähnlich
Roca
H8929510180001
ab € 71,61*
Ähnlich
Roca
H8929510370001
ab € 71,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.