Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUFEN Laufen WC-Sitz KARTELL mit Deckel, abnehmbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN Laufen WC-Sitz KARTELL mit Deckel, abnehmbar weiß
LAUFEN Laufen WC-Sitz KARTELL mit Deckel, abnehmbar weiß
LAUFEN Laufen WC-Sitz KARTELL mit Deckel, abnehmbar weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-39976292208
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     6000648199
EAN/GTIN:
     7612738932343
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Laufen WC-Sitz KARTELL mit Deckel, abnehmbar weiß WC-Sitz mit Deckel Kartell by Laufen · weiß Artikel: WC-Sitz mit DeckelFarbe: 000 weißAusführung:abnehmbarmit MontagematerialGewicht (kg): 2,1 Hersteller: LAUFENSerie: Kartell by LaufenArtikelnummer: H8913320000001
Weitere Informationen:
eClassID:
12151011101
HerstellerNr:
6000648199
Werksnummer:
6000648199
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
395,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
WC-Sitz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,82*
€ 132,77*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,51*
€ 144,31*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,30*
€ 145,61*
12 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 128,20*
€ 161,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,33*
€ 295,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8913300200001
ab € 179,08*
Ähnlich
Roca
H8913300000001
ab € 115,62*
Ähnlich
Roca
H8913307570001
ab € 178,99*
Ähnlich
Roca
H8913327590001
ab € 163,94*
Ähnlich
Roca
H8913320200001
ab € 164,16*
Ähnlich
Roca
H8913327570001
ab € 178,71*
Ähnlich
Roca
H8929510180001
ab € 71,61*
Ähnlich
Roca
H8929510370001
ab € 71,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.