Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2500012 Mineralöl 20W-30, 1 l Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2500012 Mineralöl 20W-30, 1 l Flasche
AIRCRAFT 2500012 Mineralöl 20W-30, 1 l Flasche
AIRCRAFT 2500012 Mineralöl 20W-30, 1 l Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287524
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2500012
EAN/GTIN:
     9006248001503
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressoröl
Verdichteröl
Stand Druckluftkompressoren
Aircraft 2500012 Mineralöl
  • Schützt vor vorzeitigem Verschleiß und Korrosion
  • Mischbar mit anderen Ölen gleicher Qualifikation
  • Verbessertes Viskositäts-Temperaturverhalten
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2500012
Werksnummer:
2500012
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
225,00
Gewicht netto Kg:
0,930000
Gewicht brutto Kg:
0,930000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
10
pro Flasche
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,86*
Lager 1955
5
1
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 9,20*
€ 12,39*
1 Tag
32
1
pro Flasche
€ 6,90*
ab € 9,17*
€ 12,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 12,52*
6 Tage
35
1
pro Flasche
€ 4,30*
ab € 9,09*
€ 12,52*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 12,39*
€ 14,74
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Flasche
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.