Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2200103 Doppelschlauchtülle 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2200103 Doppelschlauchtülle 9 mm
AIRCRAFT 2200103 Doppelschlauchtülle 9 mm
AIRCRAFT 2200103 Doppelschlauchtülle 9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287152
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2200103
EAN/GTIN:
     9006248004917
Suchbegriffe:
Doppelschlauchtülle
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Aircraft 2200103 Doppelschlauchtülle 9 mm Schlauchtüllen-Ø: 9 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2200103
Werksnummer:
2200103
Länge netto mm:
72,00
Breite netto mm:
12,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,62*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,65*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,60*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,38*
€ 24,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.