Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2200102 Doppelschlauchtülle 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2200102 Doppelschlauchtülle 6 mm
AIRCRAFT 2200102 Doppelschlauchtülle 6 mm
AIRCRAFT 2200102 Doppelschlauchtülle 6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287151
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2200102
EAN/GTIN:
     9006248004900
Suchbegriffe:
Doppelschlauchtülle
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Aircraft 2200102 Doppelschlauchtülle 6 mm Schlauchtüllen-Ø: 6 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2200102
Werksnummer:
2200102
Länge netto mm:
9,00
Breite netto mm:
9,00
Höhe netto mm:
72,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,36*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,49*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,56*
€ 2,13*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 24,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.