Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2164010 Kabelaufroller KAR PRO 5x1,5 400V 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2164010 Kabelaufroller KAR PRO 5x1,5 400V 10m
AIRCRAFT 2164010 Kabelaufroller KAR PRO 5x1,5 400V 10m
AIRCRAFT 2164010 Kabelaufroller KAR PRO 5x1,5 400V 10m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287129
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2164010
EAN/GTIN:
     4036351040880
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 10m
kabelaufroller
aircraft kabelaufroller
Aircraft 2164010 Kabelaufroller
  • Für Ordnung in allen Werkstätten
  • Schwenkbar über stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung
  • Durch einfaches Ziehen kann das Kabel arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden.
  • Serienmäßig mit thermischer Überlastsicherung
  • Besonderheit der Serie KAR PRO
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Blockiervorrichtung abschaltbar
  • Mit starken Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Besonders gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2164010
Werksnummer:
2164010
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
325,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
5,300000
Gewicht brutto Kg:
5,300000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,87*
€ 297,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,73*
€ 307,62*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 259,69*
€ 312,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,32*
€ 396,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,47*
€ 371,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,09*
€ 359,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,69*
€ 309,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.