Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2157100 Trägerklemme M10, Stärke: 0 - 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2157100 Trägerklemme M10, Stärke: 0 - 20 mm
AIRCRAFT 2157100 Trägerklemme M10, Stärke: 0 - 20 mm
AIRCRAFT 2157100 Trägerklemme M10, Stärke: 0 - 20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287060
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2157100
EAN/GTIN:
     4036351224976
Suchbegriffe:
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m10
trägerklammer
Aircraft 2157100 Trägerklemme M10, Stärke: 0 - 20 mm Zulässige Last max.: 2500 N
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2157100
Werksnummer:
2157100
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
43,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 6,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 6,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.