Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2155990 Außen-/Innenrohrentgrater 3 - 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2155990 Außen-/Innenrohrentgrater 3 - 35 mm
AIRCRAFT 2155990 Außen-/Innenrohrentgrater 3 - 35 mm
AIRCRAFT 2155990 Außen-/Innenrohrentgrater 3 - 35 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287019
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2155990
EAN/GTIN:
     4036351058533
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
Aircraft 2155990 Außen-/Innenrohrentgrater Außen-/ Innenrohrentgrater für Rohr-Außendurchmesser 3 - 35 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2155990
Werksnummer:
2155990
Länge netto mm:
124,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
58,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Entgrater
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 17,75*
€ 25,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 25,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.