Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2151820 Rohrklemme 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2151820 Rohrklemme 18 mm
Aircraft 2151820 Rohrklemme 18 mm
Aircraft 2151820 Rohrklemme 18 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286867
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2151820
EAN/GTIN:
     4036351057727
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
Aircraft 2151820 Rohrklemme 18 mm Rohr Außendurchmesser: 18 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2151820
Werksnummer:
2151820
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,36*
€ 0,50*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,55*
6 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 0,47*
€ 0,68*
17 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 19,56*
€ 22,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.