Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2150828 Verschlussstopfen 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2150828 Verschlussstopfen 28 mm
Aircraft 2150828 Verschlussstopfen 28 mm
Aircraft 2150828 Verschlussstopfen 28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286839
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2150828
EAN/GTIN:
     9006248013971
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Verschlussstopfen (Rohr)
Aircraft 2150828 Verschlussstopfen 28 mm Rohr Außendurchmesser: 28 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2150828
Werksnummer:
2150828
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: verschlussstopfen (rohr)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,56*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,59*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,68*
€ 3,63*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 25,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.