Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2150822 Verschlussstopfen 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2150822 Verschlussstopfen 22 mm
AIRCRAFT 2150822 Verschlussstopfen 22 mm
AIRCRAFT 2150822 Verschlussstopfen 22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286838
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2150822
EAN/GTIN:
     9006248003668
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Verschlussstopfen (Rohr)
Aircraft 2150822 Verschlussstopfen 22 mm Rohr Außendurchmesser: 22 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2150822
Werksnummer:
2150822
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
Großbritannien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: verschlussstopfen (rohr)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,03*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,06*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 2,82*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,73*
€ 24,62*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.