Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2112110 Blaspistole aus Aluminium BPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2112110 Blaspistole aus Aluminium BPL
AIRCRAFT 2112110 Blaspistole aus Aluminium BPL
AIRCRAFT 2112110 Blaspistole aus Aluminium BPL
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286744
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2112110
EAN/GTIN:
     9006248001237
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Aircraft 2112110 Blaspistole aus Aluminium
  • Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole
  • Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen
  • In verschiedenen Ausführungen erhältlich, speziell auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt
  • PRO-Modelle für den professionellen Einsatz
  • Alle Blaspistolen inklusive Kupplungsstecker

Besondere Ausstattungsmerkmale:
  • Handliche robuste Alu-Ausführung
Weitere Informationen:
eClassID:
21-06-08-04
HerstellerNr:
2112110
Werksnummer:
2112110
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 4,60*
€ 6,62*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,65*
2 Tage
52
10
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,80*
1
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 8,25*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 5,7726*
€ 8,2626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.