| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976286638 Herst.-Nr.: 2102006 EAN/GTIN: 9006248005501 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2102006 Druckluftwerkzeuge-Set 6-teilig - Praktisches 6-teiliges Set mit Druckluftwerkzeugen
- Gut geeignet für Einsteiger
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-06-08-04 | HerstellerNr: | 2102006 | Werksnummer: | 2102006 | Länge netto mm: | 370,00 | Breite netto mm: | 285,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Gewicht netto Kg: | 0,840000 | Gewicht brutto Kg: | 0,950000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,87* | € 26,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,98* | € 26,21* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,97* | € 26,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 22,81* | € 29,95* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,33* | € 30,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|