Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER S9047.0 Schaftfräser S904 DORMER Nenn-Ø 7 mm Gesamtlänge 63 mm Schneidenl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER S9047.0 Schaftfräser S904 DORMER Nenn-Ø 7 mm Gesamtlänge 63 mm Schneidenl
DORMER S9047.0 Schaftfräser S904 DORMER Nenn-Ø 7 mm Gesamtlänge 63 mm Schneidenl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976282123
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000669007
EAN/GTIN:
     7320760000007
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schaftfräser S904 Werksnorm Gesamt-L.63mm HM Blank 30Grad Z.4 DORMER Dormer Schaftfräser HM DORMER Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Drallwinkel: 30° · Schutzfase: 0,13mm · Schaft-Ø: 8mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000669007
Werksnummer:
8000669007
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 7 mm Gesamtlänge 63 mm Schneidenl
Norm:
S904 DORMER
Produktart:
Schaftfräser
Ausfuehrung:
Schneidenanzahl 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 25,83*
€ 35,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,64*
€ 35,72*
Lager 1955
56
1
€ 5,99*
ab € 29,18*
€ 38,34*
4 Tage
56
1
€ 5,50*
ab € 29,90*
€ 39,14*
2 Tage
40
1
€ 5,59*
ab € 30,95*
€ 39,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.