Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER R2005.0X12.5 Zentrierbohrer DIN 333A Nenn-Ø 5 mm HM Blank Rechts 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER R2005.0X12.5 Zentrierbohrer DIN 333A Nenn-Ø 5 mm HM Blank Rechts 1
DORMER R2005.0X12.5 Zentrierbohrer DIN 333A Nenn-Ø 5 mm HM Blank Rechts 1
Artikel-Nr.:
     1955B-39976279565
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000666448
EAN/GTIN:
     7320760708736
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Zentrierbohrer HM Blank Rechts DORMER Dormer Zentrierbohrer - 60° HM DIN 333A Weitere technische Eigenschaften: · Senkwinkel: 60° · Baulänge: 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000666448
Werksnummer:
8000666448
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 5 mm
Norm:
DIN 333A
Produktart:
Zentrierbohrer
Ausfuehrung:
Rechts 1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
36
€ 5,99*
ab € 105,91*
€ 129,68*
5 Tage
36
€ 5,50*
ab € 106,66*
€ 131,43*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 107,74*
€ 132,02*
8 Tage
26
€ 5,59*
ab € 110,35*
€ 135,67*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 113,07*
€ 138,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.