Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER R2001.25X3.15 Zentrierbohrer DIN 333A Nenn-Ø 1.25 mm HM Blank Rechts 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER R2001.25X3.15 Zentrierbohrer DIN 333A Nenn-Ø 1.25 mm HM Blank Rechts 1
DORMER R2001.25X3.15 Zentrierbohrer DIN 333A Nenn-Ø 1.25 mm HM Blank Rechts 1
Artikel-Nr.:
     1955B-39976279559
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000666442
EAN/GTIN:
     7320760708675
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Zentrierbohrer D.1,25mm HM Blank Rechts DORMER Dormer Zentrierbohrer - 60° HM DIN 333A Weitere technische Eigenschaften: · Senkwinkel: 60° · Baulänge: 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000666442
Werksnummer:
8000666442
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 1.25 mm
Norm:
DIN 333A
Produktart:
Zentrierbohrer
Ausfuehrung:
Rechts 1
Weitere Suchbegriffe: HM-Zentrierbohrer, din 333 form a, din 333
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
31
1
€ 5,99*
ab € 36,74*
€ 48,02*
4 Tage
31
1
€ 5,50*
ab € 37,48*
€ 48,71*
3 Tage
31
2
Frei Haus
ab € 37,67*
€ 50,57*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 40,31*
€ 52,56*
7 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 70,27*
€ 87,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.