Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER R2001.0X3.15 Zentrierbohrer DIN 333A Nenn-Ø 1 mm HM Blank Rechts 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER R2001.0X3.15 Zentrierbohrer DIN 333A Nenn-Ø 1 mm HM Blank Rechts 1
DORMER R2001.0X3.15 Zentrierbohrer DIN 333A Nenn-Ø 1 mm HM Blank Rechts 1
Artikel-Nr.:
     1955B-39976279558
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000666441
EAN/GTIN:
     7320760708668
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Zentrierbohrer HM Blank Rechts DORMER Dormer Zentrierbohrer - 60° HM DIN 333A Weitere technische Eigenschaften: · Senkwinkel: 60° · Baulänge: 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000666441
Werksnummer:
8000666441
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 1 mm
Norm:
DIN 333A
Produktart:
Zentrierbohrer
Ausfuehrung:
Rechts 1
Weitere Suchbegriffe: HM-Zentrierbohrer, din 333 form a, din 333
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
49
1
€ 5,99*
ab € 33,52*
€ 43,65*
4 Tage
49
1
€ 5,50*
ab € 33,97*
€ 44,29*
7 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 35,07*
€ 45,72*
3 Tage
49
2
Frei Haus
ab € 33,93*
€ 46,63*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 36,55*
€ 47,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.