Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER G3358.0 Kegelsenker DIN 334 C 60 ° Nenn-Ø 8 mm HSS TiN Z.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER G3358.0 Kegelsenker DIN 334 C 60 ° Nenn-Ø 8 mm HSS TiN Z.3
DORMER G3358.0 Kegelsenker DIN 334 C 60 ° Nenn-Ø 8 mm HSS TiN Z.3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278745
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665628
EAN/GTIN:
     7320760149553
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c
Kegelsenker 60Grad HSS TiN Z.3 DORMER Dormer Kegelsenker - 60° HSS DIN 334 C
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665628
Werksnummer:
8000665628
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 8 mm
Norm:
DIN 334 C 60 °
Produktart:
Kegelsenker
Ausfuehrung:
Z.3
Weitere Suchbegriffe: din 334
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,74*
€ 28,99*
Lager 1955
94
1
€ 5,99*
ab € 20,96*
€ 29,13*
5 Tage
94
1
€ 5,50*
ab € 21,93*
€ 30,27*
4 Tage
94
3
Frei Haus
ab € 21,97*
€ 30,78*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 23,39*
€ 32,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.