Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER G13863.0 Kegelsenker DIN 335 D 90 ° Nenn-Ø 63 mm HSS Blank Z.3 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER G13863.0 Kegelsenker DIN 335 D 90 ° Nenn-Ø 63 mm HSS Blank Z.3 4
DORMER G13863.0 Kegelsenker DIN 335 D 90 ° Nenn-Ø 63 mm HSS Blank Z.3 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278683
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665566
EAN/GTIN:
     7320760108987
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
kegelsenker din 335d 90grad d.63mm
din 335
Kegelsenker 90Grad HSS Blank Z.3 MK4 DORMER Dormer MK Kegelsenker - 90° HSS DIN 335 D
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665566
Werksnummer:
8000665566
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 63 mm
Norm:
DIN 335 D 90 °
Produktart:
Kegelsenker
Ausfuehrung:
Z.3 4
Weitere Suchbegriffe: din 335b
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,79*
€ 222,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,14*
€ 223,88*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 222,28*
€ 265,88*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,51*
€ 273,01*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,60*
€ 274,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,85*
€ 308,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,78*
€ 275,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.