Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER G13750.0 Kegelsenker DIN 334 D 60 ° Nenn-Ø 50 mm HSS Blank Z.3 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER G13750.0 Kegelsenker DIN 334 D 60 ° Nenn-Ø 50 mm HSS Blank Z.3 3
DORMER G13750.0 Kegelsenker DIN 334 D 60 ° Nenn-Ø 50 mm HSS Blank Z.3 3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278673
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665556
EAN/GTIN:
     7320760108819
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334b
Kegelsenker 60Grad HSS Blank Z.3 MK3 DORMER Dormer MK Kegelsenker - 60° HSS DIN 334 D
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665556
Werksnummer:
8000665556
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 50 mm
Norm:
DIN 334 D 60 °
Produktart:
Kegelsenker
Ausfuehrung:
Z.3 3
Weitere Suchbegriffe: din 334
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,14*
€ 152,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,34*
€ 153,16*
Lager 1955
24
€ 5,99*
ab € 149,81*
€ 182,62*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 155,27*
€ 188,34*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 154,76*
€ 189,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.